JiFram Rackable & Stackable Extruded Open Deck Pallet, Plastique, 2 voies, 36 « x36 », 1500 Lb Stat Cap, Noir
Article nº : WBB1953819
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 24
- 30
- 36
- 48
36
- 18
- 24
- 30
- 36
36
Prix : 115,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-49 115,95 $ ch.
- Achetez 50-199 109,95 $ ch.
- Acheter 200+ 105,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Palettes en plastique extrudés offrent des performances supérieures et des avantages sur bois traditionnel. Idéal pour exporter des applications. Faite aux États-Unis en plastique PVC rigide recyclé. Les palettes sont résistants à l’eau, de feu et de flammes. Le plastique est imperméable aux infestations de contamination et bug. Prise en charge des barres transversales sont nécessaires pour les palettiers. Tailles faites sur commande sont disponibles, appelez pour plus de détails. Ces palettes ne doivent pas être utilisés en rack palette non pris en charge.
Remarque : Les palettes sont faits de plastique recyclé et varieront en couleur (nuances de gris à noir), poids et surface consistance.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
- Capacité de poids du platelage 500 lbs (227,27 kg)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids au sol statique 1500 lbs (681,82 kg)
- Ouverture de fourche 33 in (83,82 cm)
- Capacité de poids des rayonnages 500 lbs (227,27 kg)
- Capacité de poids dynamique de la fourche 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Stringers inférieurs 3
- Disponibilité Navires de Mfg
- Condition Nouveau
- Type Empilable & Rackable
- Entrée de fourche Entrée bidirectionnelle
- UPC 812946010452
- Quantité par paquet 1
- Marque Jifram Extrusions
- Pont supérieur Ouvert
- Matériau Plastique recyclé
- Numéro de référence du fabricant 05000224
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications NIMP 15 exonéré
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
57,95 $
Machine d’emballage industrielle™ semi-automatique mondiale avec échelle NTEP
Article nº : 238507
Pas encore évalué
17 755,00 $
Global Industrial™ Machine Longueur Stretch Wrap, Fonte, Calibre 80, 20"Wx5000'L, Clair
Article nº : 412548
Pas encore évalué
121,95 $
JiFram Rackable & Stackable Extruded Open Deck Pallet, Plastique, 2 voies, 36 « x36 », 1500 Lb Stat Cap, Noir
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires