Prix : 1 379,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Générateur d’ozone rainbow activateur 1000 avec kit automatique
L’activateur Rainbowair 1000 Series II est une unité puissante et compacte conçue pour les gros travaux et le redressement rapide. Ce modèle a été utilisé à l’échelle internationale depuis plus de 30 ans dans un large éventail d’applications, y compris les détails de voiture, les problèmes d’entretien des installations, le nettoyage des tapis et les travaux de restauration des incendies et des inondations. Renseignez-vous sur notre kit auto optionnel pour le sabotage de l’ozone dans la zone traitée. Tous les modèles Rainbowair ont une garantie de 5 ans, une espérance de vie de 15 à 20 ans.
100 % Naturel, pas de produits chimiques à remplacer!
Quels sont les avantages de l’utilisation de l’ozone?
L’ozone est très efficace pour éliminer les odeurs, y compris la fumée de tabac, les odeurs humaines et animales, les odeurs alimentaires, les odeurs de moisissure et de moisissure, les odeurs d’ordures, les odeurs de rénovation et bien plus encore. Ce n’est pas un réodorant. Il détruit totalement les gaz in offenseurs qui sont la source de tout ce que nous sentons. Contrairement à beaucoup d’autres méthodes désodorisantes, l’ozone recherche et détruit les gaz problématiques. Il réagira avec des contaminants dans l’air, l’eau, les tissus et sur d’autres surfaces des murs et des plafonds. Contrairement à d’autres types de systèmes de purification de l’air, un généra-tor d’ozone ne dépend pas de l’air qui traverse la machine pour faire son travail. Les générateurs d’ozone produisent également de grandes quantités d’ions par l’intermédiaire de la décharge corona. Les ions provoquent l’agglomélation des particules de poussière et se précipitent de l’air en laissant un environnement plus propre.
PRUDENCE: Les générateurs d’ozone sont destinés à être utilisés dans des espaces inoccupés uniquement. Les concentrations excessives d’ozone peuvent causer une irritation des muqueuses et des troubles respiratoires. Les générateurs d’ozone sont à des fins commerciales et ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes ayant un manque d’expérience et de connaissances. Les enfants ne devraient jamais installer ou utiliser un générateur d’ozone.
L’activateur Rainbowair 1000 Series II est une unité puissante et compacte conçue pour les gros travaux et le redressement rapide. Ce modèle a été utilisé à l’échelle internationale depuis plus de 30 ans dans un large éventail d’applications, y compris les détails de voiture, les problèmes d’entretien des installations, le nettoyage des tapis et les travaux de restauration des incendies et des inondations. Renseignez-vous sur notre kit auto optionnel pour le sabotage de l’ozone dans la zone traitée. Tous les modèles Rainbowair ont une garantie de 5 ans, une espérance de vie de 15 à 20 ans.
100 % Naturel, pas de produits chimiques à remplacer!
Quels sont les avantages de l’utilisation de l’ozone?
L’ozone est très efficace pour éliminer les odeurs, y compris la fumée de tabac, les odeurs humaines et animales, les odeurs alimentaires, les odeurs de moisissure et de moisissure, les odeurs d’ordures, les odeurs de rénovation et bien plus encore. Ce n’est pas un réodorant. Il détruit totalement les gaz in offenseurs qui sont la source de tout ce que nous sentons. Contrairement à beaucoup d’autres méthodes désodorisantes, l’ozone recherche et détruit les gaz problématiques. Il réagira avec des contaminants dans l’air, l’eau, les tissus et sur d’autres surfaces des murs et des plafonds. Contrairement à d’autres types de systèmes de purification de l’air, un généra-tor d’ozone ne dépend pas de l’air qui traverse la machine pour faire son travail. Les générateurs d’ozone produisent également de grandes quantités d’ions par l’intermédiaire de la décharge corona. Les ions provoquent l’agglomélation des particules de poussière et se précipitent de l’air en laissant un environnement plus propre.
PRUDENCE: Les générateurs d’ozone sont destinés à être utilisés dans des espaces inoccupés uniquement. Les concentrations excessives d’ozone peuvent causer une irritation des muqueuses et des troubles respiratoires. Les générateurs d’ozone sont à des fins commerciales et ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes ayant un manque d’expérience et de connaissances. Les enfants ne devraient jamais installer ou utiliser un générateur d’ozone.
Poids &Dimensions
- Profondeur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Zone de couverture 10000 ft²
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- CFM 120 CFM
- Tension 110 V
- sortie 1 000 BTU
- Ampérage 0,35 A
- Puissance en watts 40 W
- CFM haute 120 CFM
- Watts 40 W
- Marque Rainbowair (Rainbowair)
- Numéro de référence du fabricant 5401-II AUTO
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rainbow Activator 1000 Générateur d’ozone
Article nº : B2355560
Pas encore évalué
1 219,00 $
Rainbow Activator 1000 Ozone Generator w/kit automatique
1379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires