Prix : 885,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’activateur Rainbowair 500 Série II pénètre les tissus et les matériaux poreux pour éliminer toutes les odeurs à la source. Il laisse l’air frais et propre, tout comme après une tempête de foudre. Éprouvés, sûrs et garantis à 100 % efficaces, les activateurs Rainbowair peuvent facilement débarrasser les odeurs offensantes naturellement. Tous les modèles Rainbowair ont une garantie de 5 ans, une espérance de vie de 15 à 20 ans.
Convertissez un fumoir en un fumoir en aussi peu qu’une heure!
Éliminez les odeurs offensantes causées par la fumée de tabac, l’urine, les odeurs corporelles, la nourriture, les animaux de compagnie, la moisissure, les couches, le formaldéhyde et d’autres causes.
Quels sont les avantages de l’utilisation de l’ozone?
L’ozone est très efficace pour éliminer les odeurs, y compris la fumée de tabac, les odeurs humaines et animales, les odeurs alimentaires, les odeurs de moisissure et de moisissure, les odeurs d’ordures, les odeurs de rénovation et bien plus encore. Ce n’est pas un réodorant. Il détruit totalement les gaz in offenseurs qui sont la source de tout ce que nous sentons. Contrairement à beaucoup d’autres méthodes désodorisantes, l’ozone recherche et détruit les gaz problématiques. Il réagira avec des contaminants dans l’air, l’eau, les tissus et sur d’autres surfaces des murs et des plafonds. Contrairement à d’autres types de systèmes de purification de l’air, un généra-tor d’ozone ne dépend pas de l’air qui traverse la machine pour faire son travail. Les générateurs d’ozone produisent également de grandes quantités d’ions par l’intermédiaire de la décharge corona. Les ions provoquent l’agglomélation des particules de poussière et se précipitent de l’air en laissant un environnement plus propre.
PRUDENCE: Les générateurs d’ozone sont destinés à être utilisés dans des espaces inoccupés uniquement. Les concentrations excessives d’ozone peuvent causer une irritation des muqueuses et des troubles respiratoires. Les générateurs d’ozone sont à des fins commerciales et ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes ayant un manque d’expérience et de connaissances. Les enfants ne devraient jamais installer ou utiliser un générateur d’ozone.
Convertissez un fumoir en un fumoir en aussi peu qu’une heure!
Éliminez les odeurs offensantes causées par la fumée de tabac, l’urine, les odeurs corporelles, la nourriture, les animaux de compagnie, la moisissure, les couches, le formaldéhyde et d’autres causes.
Quels sont les avantages de l’utilisation de l’ozone?
L’ozone est très efficace pour éliminer les odeurs, y compris la fumée de tabac, les odeurs humaines et animales, les odeurs alimentaires, les odeurs de moisissure et de moisissure, les odeurs d’ordures, les odeurs de rénovation et bien plus encore. Ce n’est pas un réodorant. Il détruit totalement les gaz in offenseurs qui sont la source de tout ce que nous sentons. Contrairement à beaucoup d’autres méthodes désodorisantes, l’ozone recherche et détruit les gaz problématiques. Il réagira avec des contaminants dans l’air, l’eau, les tissus et sur d’autres surfaces des murs et des plafonds. Contrairement à d’autres types de systèmes de purification de l’air, un généra-tor d’ozone ne dépend pas de l’air qui traverse la machine pour faire son travail. Les générateurs d’ozone produisent également de grandes quantités d’ions par l’intermédiaire de la décharge corona. Les ions provoquent l’agglomélation des particules de poussière et se précipitent de l’air en laissant un environnement plus propre.
PRUDENCE: Les générateurs d’ozone sont destinés à être utilisés dans des espaces inoccupés uniquement. Les concentrations excessives d’ozone peuvent causer une irritation des muqueuses et des troubles respiratoires. Les générateurs d’ozone sont à des fins commerciales et ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes ayant un manque d’expérience et de connaissances. Les enfants ne devraient jamais installer ou utiliser un générateur d’ozone.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9 in (22,86 cm)
- Zone de couverture 5000 ft²
- Largeur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- CFM 120 CFM
- Tension 110 V
- sortie 500 BTU
- Ampérage 0,35 A
- Puissance en watts 40 W
- CFM haute 120 CFM
- Watts 40 W
- Marque Rainbowair (Rainbowair)
- Numéro de référence du fabricant 5200-II
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rainbow Activator 250 Générateur d’ozone
Article nº : B2355550
Pas encore évalué
859,00 $
Rainbow Activator 500 Générateur d’ozone
885,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires