Prix : 139,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 139,95 $ ch.
- Acheter 6+ 129,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les Ramp-Cleat sont des tapis de rampe en caoutchouc de 36 larges qui offrent une grande traction avec leurs ondulations et leurs saillies en cours d’exécution dans le sens de la largeur. Ce tapis de sol en caoutchouc est disponible dans un assortiment de longueurs pour répondre aux besoins d’une variété d’applications. Les tapis antidérapants sont conçus avec un motif de surface pour aider les consommateurs à maintenir la traction, quels que soient les débris ou l’humidité qui peuvent être présents. Le fait d’avoir un revêtement de sol en caoutchouc texturé assure la sécurité de la circulation piétonne tout en maximisant le confort.
Étant donné que les ondulations s’exécutent dans le sens de la largeur sur ce tapis antidérapant, il convient bien aux applications qui ont une pente, telles que les rampes, les quais de bateau et les passerelles temporaires. L’installation et le retrait peuvent être effectués sans difficulté à l’aide d’un ruban adhésif double face, ce qui rend ces longs tapis de porte en caoutchouc déplaçables en cas de besoin. La finition à base de tissu ajoute également une traction souterraine qui maintient la surface inférieure du tapis de sol en caoutchouc sécurisée pendant son utilisation.
Ce revêtement de sol en caoutchouc antidérapant est fabriqué à partir de SBR pour aider à créer une surface complètement étanche, avec une résistance chimique modérée. Il peut être facilement nettoyé avec les nettoyants ménagers les plus courants, mais les solutions hautement caustiques telles que l’eau de Javel ne sont pas recommandées. Les ondulations en largeur sont ce qui fait que ce caoutchouc de traction fonctionne si bien dans les endroits transitoires où il peut y avoir un trafic piétonnier important. Rendez vos planchers sûrs et évitez les glissades et les chutes avec la traction supplémentaire, avec ces tapis antidérapants!
Caractéristiques :
Étant donné que les ondulations s’exécutent dans le sens de la largeur sur ce tapis antidérapant, il convient bien aux applications qui ont une pente, telles que les rampes, les quais de bateau et les passerelles temporaires. L’installation et le retrait peuvent être effectués sans difficulté à l’aide d’un ruban adhésif double face, ce qui rend ces longs tapis de porte en caoutchouc déplaçables en cas de besoin. La finition à base de tissu ajoute également une traction souterraine qui maintient la surface inférieure du tapis de sol en caoutchouc sécurisée pendant son utilisation.
Ce revêtement de sol en caoutchouc antidérapant est fabriqué à partir de SBR pour aider à créer une surface complètement étanche, avec une résistance chimique modérée. Il peut être facilement nettoyé avec les nettoyants ménagers les plus courants, mais les solutions hautement caustiques telles que l’eau de Javel ne sont pas recommandées. Les ondulations en largeur sont ce qui fait que ce caoutchouc de traction fonctionne si bien dans les endroits transitoires où il peut y avoir un trafic piétonnier important. Rendez vos planchers sûrs et évitez les glissades et les chutes avec la traction supplémentaire, avec ces tapis antidérapants!
Caractéristiques :
- Utilisation dans les zones où des pentes sont présentes
- Surface/support en caoutchouc SBR
- 3/8" d’épaisseur
- Protège les sous-surfaces contre les poids lourds
Poids &Dimensions
- Largeur 3 pi (.91 m)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
- Zone de couverture 45
- Longueur 15 pi (4,57 m)
- Épaisseur 1/8 en
- Taille 3' x 15' po
Détails du produit
- Modèle Carton ondulé
- Modular Non
- Trafic Robuste
- Type Taille standard
- Matériau de surface Caoutchouc
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Famille de couleurs de bordure Noir
- Série Rampe-Taquet
- Numéro de référence du fabricant 03_167_W_RC_15
- Couleur Noir
- Matériel de sauvegarde Caoutchouc
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Conditions environnementales Ministère de l’intérieur &
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Aspirateur à sac à dos HEPA ergonomique™ industriel mondial avec kit d’outils de 8 pièces, capacité de 2-1/2 gallons
Article nº : 641754
Pas encore évalué
479,95 $
Tapis en caoutchouc extérieur antidérapants « Ramp-Cleat » En caoutchouc - Tapis de sol antidérapants de 1/8 po x 3 pi x 15 pi
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires