Prix : 729,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 729,00 $ ch.
- Achetez 7-10 695,00 $ ch.
- Acheter 11+ 679,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le cric stabilisateur de remorque est utilisé pour empêcher les semi-remorques de se renverser lorsqu’elles ne sont pas reliées à un tracteur pendant les opérations de chargement et de déchargement. Il est également utilisé pour empêcher le train d’atterrissage de s’enfoncer dans une surface molle. Ce vérin est fabriqué en acier à haute résistance avec un raccord Zerk encastré pour lubrifier la vis ACME. Respecte les règlements de l'OSHA lorsqu'il est utilisé avec des cales de roue. Contient une finition jaune de sécurité en poudre.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La construction en acier à haute résistance offre une utilisation robuste et durable
- Le collier réfléchissant augmente la visibilité la nuit
- Remorques de niveaux de conception uniques garées sur un sol en pente
- Conforme aux réglementations OSHA lorsqu’il est utilisé avec des cales de roue
- Taille: 26-11/16"L x 23-3/4"L x 40"H
Poids &Dimensions
- Capacité de levage 40000 lbs (18 181,82 kg)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur de poutre 6 in (15,24 cm)
- Largeur 26-11/16 po (67,79 cm)
- Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur surélevée 51 in (129,54 cm)
- Capacité de poids 40000 lbs (18 181,82 kg)
- Poids 153 lbs (69,55 kg)
- Hauteur abaissée 40 in (101,6 cm)
Détails du produit
- Opération Clé à cliquet
- Type de réglage Clé à cliquet
- Assemblage requis Non
- Type Remorque à cliquet Stabilisant Jack
- Quantité par paquet 1
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LO-J-BEAM
- Couleur Jaune
- Type de roue En caoutchouc dur
Garantie
- Garantie 90 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cric stabilisateur de remorque à cliquet Vestil™, roues en caoutchouc dur, capacité de levage de 40 000 lb
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit