Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Felo 057 827 06 Ratchet Set R-GO, 27 Pièce

Felo 057 827 06 Ratchet Set R-GO, 27 Pièce

Article nº : WBB0014373

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 176,95 $

Quantité

Felo 057 827 06 Ratchet Set R-GO, 27 Pièce

27 Pièces Felo Ratchet et Stubby Multi-outils ensemble fabriqués en Allemagne avec des normes de fabrication de haute qualité et 15 ans de garantie. Mécanisme de cliquet extrêmement fort avec super fine-denting. (65Nm, 72 dents, angle de cliquet de 5 degrés). Les prises verrouillées et facilement libérées par bouton-poussoir. Poignée ERGONIC brevetée. Poignée inséparablement reliée au cliquet. Assortiment orienté pratique dans StrongBox robuste. Qualité supérieure durable dans les moindres détails : garantie de 15 ans sur chaque composant.

Table des matières :

  • Ergonic 1/4" cliquet
  • Tournevis ergonique avec adaptateur 1/4 » pour sockets
  • Extension 1/4" x 4"
  • Extension 1/4" x 2"
  • UJoint (UJoint)
  • Adaptateur 1/4" carré à hex drive 2"
  • Prises: 4/ 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 /, 3/16 », 7/32 », 1/4 », 9/32 », 5/16 », 3/8 », 7/16 », 1/2 »
  • Coffre-fort
  • Mécanisme de cliquet fort avec super fine-toothing (65Nm, 72 dents, angle de cliquet de 5 degrés)

Poids &Dimensions

  • Taille du lecteur masculin Divers (Set) dans
  • Taille du lecteur féminin Divers (Set) dans
  • Gamme de longueur totale Divers (ensemble)
  • Taille Divers (ensemble)
  • Poids 2,1 lbs

Détails du produit

  • Interrupteur à bascule réversible Oui
  • Système de mesure Métrique et impériale
  • Points de douille/clé 6
  • Nombre de pièces 27 pièces
  • Type Rachat
  • Marque Felo
  • Quantité par paquet 1
  • Impact a approuvé Non
  • Style de tête à cliquet Carré 
  • Type de pointe Fendue
  • Matériau Acier au Chrome-Vanadium
  • Numéro de référence du fabricant 057 827 06
  • Couleur Chromé
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Felo 057 827 06 Ratchet Set R-GO, 27 Pièce

Felo 057 827 06 Ratchet Set R-GO, 27 Pièce

Article nº : WBB0014373

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Felo 057 827 06 Ratchet Set R-GO, 27 Pièce
    Felo 057 827 06 Ratchet Set R-GO, 27 Pièce
    Felo 057 827 06 Ratchet Set R-GO, 27 Pièce
    Felo 057 827 06 Ratchet Set R-GO, 27 Pièce
    Felo 057 827 06 Ratchet Set R-GO, 27 Pièce
    Felo 057 827 06 Ratchet Set R-GO, 27 Pièce
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant