Prix : 95,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaque garage ou magasin a besoin d’un cliquet fiable. Notre clé à cliquet pneumatique de 3/8 » peut fournir jusqu’à 50ft.lb (68 n.m) de couple à une vitesse libre de 160 tr / min. Cette clé à cliquet peut serrer ou desserrer les écrous et les boulons rapidement et efficacement, adaptée à la réparation générale de moteurs, aux projets ménagers et aux applications industrielles légères.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 50 lb-pi de couple de desserrage
- Rapide 160 tr/min
- Mécanisme de cliquet unique
- Conception de tête compacte pour les endroits restreints
- Levier d’accélérateur précis pour le contrôle
- Poignée de confort surmoulée
Poids &Dimensions
- Longueur 10-3/8 po (26,35 cm)
- Couple maximal 50 lb-po
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Taille du disque 3/8 en
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- CFM moyen 4
- Pression lb/po2 90
- TR/MIN 160 tr/min
- CFM haute 4 CFM
- Marque Fpxair
- Vitesse à vide 160 tr/min
- Type d’outil Clé à cliquet
- Numéro de référence du fabricant FPX-250
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fraise en forme de cône à rayon industriel global, coupe d’aluminium, 2-13/16 « L x 1/4 » tige dia.
Article nº : B3137542
Pas encore évalué
49,95 $
Rectifieuse d’angle FPXair®, entrée d’air 1/4 », 2000 tr / min
Article nº : B3137216
Pas encore évalué
135,95 $
Clé à chocs composite FPXair®, taille d’entraînement 3/8 », couple maximal de 250
Article nº : B3137218
Pas encore évalué
149,95 $
139,95 $
Clé à cliquet FPXair®, entraînement 3/8 », 160 tr/min
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires