Prix : 125,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Produits d’acheteurs Les chaînes d’ancrage pour les récepteurs d’attelage sont idéales pour la récupération des fins de remorquage. Ils disposent d’une construction en acier durable avec une finition résistante à la corrosion en poudre noire. La tige lourde peut supporter la ligne droite tirant de 13 000 lb. Les chaînes d’ancre amovibles disposent d’une épingle filetée pour une installation facile. Ils sont compatibles avec les sangles de remorquage avec des extrémités en boucle.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 2,5 po (6,35 cm)
- Poids 15,1 lbs (6,86 kg)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Limite de charge de travail 13 000 lbs
Détails du produit
- Type 2,5 Inch Récepteur Anchor Shackle
- Marque Buyers Products
- Description Récepteur Anchor Shackle
- Matériau Acier au carbone
- Style Récepteur d'attelage
- Numéro de référence du fabricant 1804025
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4" ronde 24 LED Clear Light sauvegarde w / oeillet & Plug - 5624324
Article nº : B545843
Pas encore évalué
53,95 $
Claire LED cachées stroboscopes w / 2 en ligne clignotants - 15' Cable - 8891215
Article nº : B545845
Pas encore évalué
299,95 $
Produits acheteurs 2-1/2" Récepteur Anchor Shackle - 1804025
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires