Prix : 225,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DISPOSITION DE SERVIETTE HYGIÉNIQUE
Idéalement disposer de sanitaires, serviettes et tampons hygiéniques avec ces unités.
Serviette hygiénique cessions offrent une capacité de gallon 1,5 pour les déchets secs et solides. Portes et caisse sont faits d’alliage d’acier inoxydable de calibre 22 Type 304. Toutes les surfaces exposées ont une finition satinée #4. Les portes comportent un symbole graphique international pour l’élimination des déchets. Élimination des serviettes hygiéniques encastrées a une porte supérieure suspendue à l’armoire avec une charnière à ressort en acier inoxydable. Conteneur à déchets dispose d’un gobelet verrouillage et sécurité doigt accroche. Une pièce 1" W visage trim avec carré 1/4" renvoie.
Idéalement disposer de sanitaires, serviettes et tampons hygiéniques avec ces unités.
Serviette hygiénique cessions offrent une capacité de gallon 1,5 pour les déchets secs et solides. Portes et caisse sont faits d’alliage d’acier inoxydable de calibre 22 Type 304. Toutes les surfaces exposées ont une finition satinée #4. Les portes comportent un symbole graphique international pour l’élimination des déchets. Élimination des serviettes hygiéniques encastrées a une porte supérieure suspendue à l’armoire avec une charnière à ressort en acier inoxydable. Conteneur à déchets dispose d’un gobelet verrouillage et sécurité doigt accroche. Une pièce 1" W visage trim avec carré 1/4" renvoie.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Profondeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Hauteur 17-1/4 po (43,82 cm)
Détails du produit
- Mur en rack 11-1/4" L x 4 H « D x 15-3/4"
- Capacité 1-1/2 gal.
- Type Réceptacle sanitaire
- Marque American Specialties
- Matériau Acier inoxydable
- Style Simple face
- Numéro de référence du fabricant 0473-1
- Couleur Stainless
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Clinging Bowl Cleaner, bouteille de 1 litres, 12 / étui
Article nº : 640409
Pas encore évalué
92,95 $
ASI® encastré serviette hygiénique élimination - 0473-1
225,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires