Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- 1/4" accident vasculaire cérébral pour enlever la matière rapide
- Echappement ARRIERE garde air loin des boutures
- Design compact pour améliorer l’accès et le confort
- Idéal pour : découpe tôles métalliques, composites et bois
Poids &Dimensions
- Longueur 7 in (17,78 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Bague 0,25 po (.64 cm)
- Poids 2,3 lbs (1,05 kg)
- Course 0,25 po (.64 cm)
Détails du produit
- Dispositif de retenue de socket Vis de réglage
- Description Fichier alternatif
- CFM moyen 3 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- TR/MIN 3700 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 en
- CFM haute 12 CFM
- Type Marteau pneumatique
- Marque Outil universel
- Numéro de référence du fabricant UT8862
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle largeur de fichier taille cet outil accepte-t-il ? Comment et où puis-je obtenir les fichiers de remplacement ?
Question posée par : Ron, 23, 2015 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 23, 2015
« ce produit accepte n’importe quel fichier qui correspond à un 1/4 » » tour de tige. Il est livré avec 4 remplaçables 4 fichiers ainsi. "
-
Outil universel UT8862, alternatifs à fichier
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit