Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ZING RecycLockout Lockout Tagout Hasp, 1" Acier avec tables, 7106

ZING RecycLockout Lockout Tagout Hasp, 1" Acier avec tables, 7106

Article nº : WBB2346375

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 11,75 $

Quantité

ZING RecycLockout Lockout Tagout Hasp, sécurise les commutateurs, valves et autres dispositifs énergétiques à partir de l’utilisation, trou de hasp fermé de 1 pouces avec onglets résistants pry, accueille 6 cadenas avec des chaînes jusqu’à 3/8" de diamètre, haut visible rouge lourd-service 99,5 % d’acier recyclé recyclé, UL Validé, soutient les initiatives de durabilité et crédits LEED, mesure 5"L x 1-1/2"W, Made in the USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1,5 po (3,81 cm)
  • Longueur Hasp 5 po (12,7 cm)
  • Accepte l’enchaînement jusqu’à 3/8" de diamètre
  • Hauteur 5 po (12,7 cm)
  • Taille 5,00 
  • Poids 0,1 lbs (.05 kg)
  • Diamètre de la mâchoire 1 po

Détails du produit

  • Description RecycLockout Lockout Tagout Hasp, 1 pouces d’acier avec tablatures
  • Nombre de points de verrouillage 1
  • Capacité du cadenas 6
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Vitalité
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 7106
  • Couleur Rouge
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
ZING RecycLockout Lockout Tagout Hasp, 1" Acier avec tables, 7106

ZING RecycLockout Lockout Tagout Hasp, 1" Acier avec tables, 7106

Article nº : WBB2346375

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ZING RecycLockout Lockout Tagout Hasp, 1" Acier avec tables, 7106
    ZING RecycLockout Lockout Tagout Hasp, 1" Acier avec tables, 7106
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant