Prix : 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu à l’origine pour le service postal pour la manutention du courrier en vrac, ce Camion-caisse d’une capacité de 18 boisseaux offre des côtés coupés de 25 « L x 13 " H et portes en nylon à dégagement rapide pour soulager la tension dorsale du levage lors de la récupération du contenu. Corps polyéthylène moulé sans couture, rotation se nettoie facilement et offres double construction fortifiée sur la bride supérieure pour la force supplémentaire de flanc. Forme rectangulaire facilite à pile des boîtes et des paquets. Châssis acier revêtu de poudre soudés durables. Comprend pivotant 2 et 2 5" rigide roulettes de caoutchouc. Nid de camions quand pas en service pour un rangement compact. En option cadre tractable est disponible ; Appelez pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Marque Dandux
- Matériau Plastique
- Capacité (boisseaux) 18
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant 51166718R-5S + 51A1607-W-00
- Couleur Rouge
- Type de roue (2) Pivotant, (2) Rigide, caoutchouc
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 319,00 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Accès facile de Dandux rouge 18 boisseau plastique Mail & boîte de camion 51166718R-5 s avec Cargo Net
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires