Prix : 3 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Red rack™ est conçu pour résister à la robuste demande des sapeurs-pompiers.
- Design en acier tubulaire est la configuration la plus forte sur le marché et ne nécessite pas une grille arrière.
- Circulation d’air maximale aide gear sèche plus rapidement et durent plus longtemps.
- Le motif du dos ouvert permet un accès facile à votre poste de construction de code approuvé des prises électriques.
- Plus facile à installer ! Conception ne gêne pas les commutateurs ou les points de vente.
- Entretien amical ! Nettoyer ou peindre les murs sans enlever le panier.
Poids &Dimensions
- Profondeur 40 in (101,6 cm)
- Largeur 75-1/4 po (191,14 cm)
- Hauteur 79 in (200,66 cm)
- Poids 478 lbs (217,27 kg)
Détails du produit
- Configuration 3 de large
- Type de construction À assembler
- Nombre de compartiments 6
- Type Casier des premiers intervenants
- Marque Bosquets
- Type de porte Pas de porte
- Série Rack™ rouge
- Matériau Acier
- Style Mobile-Double Face
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant MDM-6/24
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 5 ans finition ; Soudures de durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SCBA bouteille Mobile chariot, quatre niveaux d’étagère, détient 16 bouteilles, Chrome
Article nº : B1461321
Pas encore évalué
1 899,00 $
SCBA bouteille Mobile chariot, Six niveaux d’étagère, détient 24 bouteilles, Chrome
Article nº : B1461322
Pas encore évalué
2 025,00 $
SCBA bouteille Mobile chariot, chariot de bouteille mobiles polyvalents, Chrome
Article nº : B1461324
Pas encore évalué
539,00 $
Casier de rangement mobile à rack™ rouge, 12 sections, 75-1/4"L x 40"P x 79"H, rouge, non assemblé
3629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires