Quantité minimale: 2
Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Redco Can Opener, BCO-1, 1" Gear, 16" Longueur de barre
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les lames EaziClean™ sont finies avec un revêtement antibactérien pour une sécurité accrue
- Mécanisme de coupe en acier de haute qualité pour une coupe propre - aucun risque de copeaux métalliques effilochés
- Tous les mécanismes de coupe sont sans danger pour le lave-vaisselle, et le BCO-7000 est un lave-vaisselle sans danger dans son intégralité.
- Porte-lame brevetée à libération rapide pour un nettoyage facile
- Colliers à code couleur pour une identification facile Titan - Extra Heavy-Duty, Bleu - Heavy Duty, Jaune - Moyen Devoir
- Lame durcie pour une durée de vie plus longue
- Roues en acier de qualité de coupe de vitesse - capable de résister à une pression intense
- La roue dentée biseautée facilite l’assemblage
- Conception ergonomique pour une utilisation plus confortable
- Base en acier inoxydable et pince de base
- Certifié NSF
- Hauteur maximale de la boîte : 14 po
Poids &Dimensions
- Engins 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Longueur de la barre 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Description Redco Can Opener (Redco Can Opener)
- Numéro de référence du fabricant BCO-1 (en)
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Redco Can Opener, BCO-1, 1 » Gear, 16 » Bar Length
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit