Prix : 25 879,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Réfrigérateurs de stand pour le cuisinier de plan de travail cuire STAND réfrigérateur boisson-Air sont conçus pour accueillir du comptoir, un appareil de cuisson et disposent d’une dripguard pleine mer pour empêcher les déversements de gouttes sur le bord. Modèles de la série WTRCS112 sont disponibles dans les configurations haut 2 (112" largeur, largeur 120") pour fournir la flexibilité dans votre espace de travail. Tiroirs réfrigérés permettent un stockage produit suffisamment de nourriture. Hauteur de 26 3/4 de travail "sur roulettes robustes six pouces (6"). COFFRET CONSTRUCTION construction robuste en acier inoxydable sur le dessus, avant, côtés, arrière et goutte à goutte garde dessus. L’intérieur de l’armoire est construit en acier inoxydable résistant à la corrosion. Tiroirs sont équipés d’une poignée de flux de travail robuste. Intégrité du cabinet est renforcée par l’utilisation de colonnes structurales. Armoires sont isolés avec isolation en polyuréthane expansé-dans-endroit d’épaisseur 2" pour plus de solidité et d’une efficacité énergétique maximale. Meuble arrière et le bas sont construites en acier galvanisé. Intérieur du cabinet est constitué d’acier inoxydable résistant à la corrosion. Extérieur thermomètre digital solaire avec batterie de secours est standard. CONSTRUCTION de tiroir tiroir cadres est fabriquées en acier inoxydable de lourds et est pris en charge sur inox télescopique de glissières de tiroir à trois roues de roulement à rouleaux en acier inoxydable pour un soutien maximal du produit de la nourriture stockée. Haut tiroirs coulissants accueillent deux 6" 12" x 20" profonde casseroles de combinaisons de marmites format 1/6 ou plus. Bas tiroirs coulissants accueillent deux 4" 12" x 20" profonde casseroles ou combinaisons de marmites format 1/6 ou plus. Lourds pan diviseur supports sont fournis. Services alimentaires casseroles ne sont pas inclus. Un clin d’oeil à joint magnétique de type vinyle est attaché à chaque tiroir pour assurer l’étanchéité positive. Système de réfrigération autonome de réfrigération utilise R134a réfrigérant mesuré par un système de tube capillaire. Évaporation des condensats automatique (gaz) est fournie. Système à air pulsé intérieur, avec serpentin d’évaporateur une humidité élevée, fournissent un environnement idéal pour la conservation des aliments. Grille et panneau de thermomètre frontal amovible permet un accès facile compléter le système de réfrigération de levage.
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 720 lbs (327,27 kg)
Détails du produit
- Ampérage 7,3 A
- Tablette ajustable Non
- Matériau Acier
- Nombre de tiroirs 6
- Tension 115 V CA/60 Hz V
- Description Bases de Chef réfrigérés w / tiroirs
- Capacité 24,5 pi³ (0,69 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc
- Marque Beverage Air
- Famille de couleurs de porte Blanc
- Série WTRCS
- Balançoire de porte Relevable
- Lumière Non
- Thermostat Type Cadran
- Numéro de référence du fabricant WTRCS112HC-120
- Type de dégivrage Manuelle
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 5 ans Fabricant limité
Conformité et certifications
- Label Energy Star Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réfrigéré Chef Bases w / 6 tiroirs WTRCS112 série, 120" W - WTRCS112HC-1-120
25879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit