309,99 $ jusqu’à 7 % OFF
Prix : 287,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Danby Compact, Comptoir, Réfrigérateur, 1,6 pi³, Conforme Energy Star
Le réfrigérateur de comptoir éconergétique offre 1,6 pi³ de réfrigération dans un espace pratique et compact. Ce réfrigérateur compact est la solution idéale pour les petits espaces, tels que les bars au sous-sol, les bureaux, les chalets et les dortoirs. Ce petit mais puissant réfrigérateur compact de Danby offre 1,6 pi³ (46 L) de zone de refroidissement avec dégivrage automatique. Il y a une charnière de porte réversible, qui permet aux utilisateurs d’ouvrir le réfrigérateur à gauche ou à droite via la poignée de porte intégrée pour n’importe quelle configuration de pièce. This unit features 1 full width wire shelf and tall bottle storage, allowing you to best maximize your fridge space.
Caractéristiques :
Le réfrigérateur de comptoir éconergétique offre 1,6 pi³ de réfrigération dans un espace pratique et compact. Ce réfrigérateur compact est la solution idéale pour les petits espaces, tels que les bars au sous-sol, les bureaux, les chalets et les dortoirs. Ce petit mais puissant réfrigérateur compact de Danby offre 1,6 pi³ (46 L) de zone de refroidissement avec dégivrage automatique. Il y a une charnière de porte réversible, qui permet aux utilisateurs d’ouvrir le réfrigérateur à gauche ou à droite via la poignée de porte intégrée pour n’importe quelle configuration de pièce. This unit features 1 full width wire shelf and tall bottle storage, allowing you to best maximize your fridge space.
Caractéristiques :
- Réfrigérateur compact de 1,6 pi (46 L) de capacité
- Conforme à Energy Star
- Porte intégrée d’étagères avec rangement bouteille haut
- Thermostat mécanique
- Système de dégivrage automatique
- Poignée de porte intégrée
- Motif du dos lisse
- 1 étagères en fil pleine largeur
- Portes réversibles pour ouverture pratique de droitier ou gaucher
- Respectueuses de l’environnement réfrigérant R600a
- Le plan de travail résistant aux rayures est un endroit idéal pour ranger des accessoires
- Motif du dos lisse
Poids &Dimensions
- Largeur 17-2/16 en
- Profondeur 18-11/16 en
- Hauteur 20-4/16 en
Détails du produit
- Tension 115 V
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Fil
- Capacité 1,6 ft³
- Type de réfrigérant R600A
- Marque Danby
- Thermostat Type Mécanique
- Numéro de référence du fabricant DAR016B1BM
- Fonctionnalités Plan de travail résistant aux rayures
- Type de dégivrage Automatique
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Label Energy Star Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Danby® Réfrigérateur, Compact, Comptoir, 1,6 Cu. Ft. Noir
287,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit