Prix : 289,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 289,95 $ ch.
- Acheter 5+ 275,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chandeliers traditionnels sont les postes de contrôle de foule de style classique, utilisant des cordes de butin pour créer une ligne de files d’attente. Disponibles en laiton massif, acier inoxydable et une variété de peint (finitions laqué époxy). Notre grande variété de postes portables permettra d’améliorer n’importe quel décor. Tous les messages sont assemblés en usine et comprennent un anneau universel qui accepte swag cordes de n’importe quelle direction.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 38 in (96,52 cm)
- Poids 33 lbs (15 kg)
- Hauteur du poteau 38 in (96,52 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs Post Wrinkle noir
- Description Plongeur de Regal queue amovible
- Type Poste de plongeur
- Intérieur/extérieur Indoor
- Post Matériel Acier de construction
- Marque Lavi Industries
- Type de base Aucun Base, ne nécessite la prise
- Matériau Acier de construction
- Matériau de base Acier
- Numéro de référence du fabricant 26-2016/WB
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lavi Industries Regal Queueing amovible plongeur, 38" H rides Post noir
289,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires