Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Pantalon de travail Big Bill Regular Fit 40W x 28L, Noir

Pantalon de travail Big Bill Regular Fit 40W x 28L, Noir

Article nº : WBB3117207

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 72,95 $

Quantité

  • Assis à la taille
  • Ajustement régulier dans le siège et la cuisse
  • Jambe légèrement effilée
  • Colorant longue durée.
  • Presse permanente.
  • Ykk® #5 Fermeture à glissière en laiton et fermeture frontale crochet et œil.
  • 7 boucles de ceinture (ouverture pour ceinture de 2 pouces).
  • 2 poches renforcées à la barre oblique avant
  • 2 poches arrière avec boucle et fermeture à bouton sur le côté gauche.
  • Fil de polyester haute résistance, double point sur poche et entrejambe, serge et point simple sur toutes les autres coutures.
  • Bar-tacked à tous les points de stress.

Poids &Dimensions

  • Taille 40/28

Détails du produit

  • Type Jeans/Pantalons
  • Entre les sexes Pour hommes
  • Marque Grosse facture
  • Numéro de référence du fabricant 1947-28-BLK-40
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pantalon de travail Big Bill Regular Fit 40W x 28L, Noir

Pantalon de travail Big Bill Regular Fit 40W x 28L, Noir

Article nº : WBB3117207

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant