Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 5/8" I.D. - 300' bobine

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 5/8" ID - 300' bobine

Article nº : WBB596854

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 399,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Claire de vinyle tube 1-1/4" I.D. x 1/4" mur X 50'

Claire de vinyle tube 1-1/4" I.D. x 1/4" mur X 50'

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 1/2" I.D. - 100' bobine

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 1/2" ID - 100' bobine

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 3/8" I.D. - 100' bobine

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 3/8" ID - 100' bobine

Tuyauterie de vinyle renforcé - Rétrécissement enveloppé bobine w / étiquette 1/2" I.D. x 25'

Renforcé de vinyle tube - Shrink enveloppé bobine w / Label 1/2 '' I.D. x 25'

Effacer les tubes 1/8" I.D. x 1/16" mur de vinyle - 500' reel

Claire de vinyle tube 1/8" I.D. x 1/16" mur - 500' Reel

Tube en vinyle renforcé (bobine en vrac) 5/8 " I.D. - 300' bobine

Utiliser lorsqu’un tuyau transparent qui ont besoin de plus de travail pressions et renfort est requis. Bon pour des applications telles que l’air, l’eau et les lignes pneumatiques. Profil formulé pour satisfaire aux exigences de la FDA. Polychlorure de vinyle clair renforcé avec une corde synthétique. Pas pour le transfert de l’ammoniac anhydre

Poids &Dimensions

  • Diamètre extérieur 7/8 en
  • Diamètre 5/8 en
  • Épaisseur de paroi 1/4 en
  • Longueur 300 pi (91,44 m)

Détails du produit

  • Type Renforcé
  • Marque Apache tuyau & Belting
  • LB/PO2 lb/po2 200
  • Plage de température de fonctionnement -20° - 150°
  • Matériau Renforcé de PVC (polychlorure de vinyle)
  • Style Bobine
  • Numéro de référence du fabricant 15013508
  • Couleur Effacer
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
Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 5/8" I.D. - 300' bobine

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 5/8" ID - 300' bobine

Article nº : WBB596854