Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Une soupape de décharge est utilisée pour contrôler ou limiter la quantité de pression dans un système de soufflerie en permettant à l’air sous pression à travers un passage auxiliaire hors du système. La soupape de décharge de souffleurs Atlantique peut être définie pour s’ouvrir à une pression prédéterminée pour protéger le ventilateur de défaillance surchauffe et suivantes. Lorsque la pression de consigne est dépassée, la soupape de décharge devient le « chemin de moindre résistance » que la valve est forcée ouverte et une partie de l’air est déviée de la voie auxiliaire. Les soupapes soufflantes Atlantique peuvent être utilisés pour les applications pression ainsi que les applications sous vide.
Pour une utilisation avec :
Pour une utilisation avec :
- AB-200, AB-201, AB-302, AB-302/1, AB-402, AB-402/1.
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille de connexion 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Connexion d’entrée 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille de la connexion NPT 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge MNPT
- Type de connexion d’entrée MNPT
- Type Soupape
- Marque Atlantic Blowers
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant AB-20002
- Type de vanne Secours
- Type de connexion respirateur NPT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Atlantique souffleurs souffleur régénératif AB-201, 1 Phase, phase 1 1 HP
Article nº : B887801
Pas encore évalué
1 635,00 $
Atlantique souffleurs souffleur régénératif AB-200, 3 phases, 1 étage, HP 1,25
Article nº : B887798
Pas encore évalué
1 169,00 $
Soufflantes Atlantique Relief Valve AB-20002, 1-1/2"
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires