Prix : 1 637,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Crown Verity Propane distance panier w / sécurisation de chaînes - Bouteilles non incluses - RPS-486072
Chariot de propane distant avec sécurisation des chaînes, deux 25' flexibles et régulateurs. Pour une utilisation avec MCB-48, MCB-60 et MCB-72. Les citernes ne sont pas inclus. Ce système est CGA & AGA approuvé lorsqu’il est utilisé avec n’importe quel modèle MCB. Le système RPS est conçu pour être utilisé avec 50 lb ou plus grandes bouteilles. Il fournira le carburant sans interruption, problème d’approvisionnement à l’une de la BCP, même par temps froid. Parfait pour tous les événements. Les roues de 40"W x 22"L x 46"H. 14' de diamètre mesurent 3" de large.
Chariot de propane distant avec sécurisation des chaînes, deux 25' flexibles et régulateurs. Pour une utilisation avec MCB-48, MCB-60 et MCB-72. Les citernes ne sont pas inclus. Ce système est CGA & AGA approuvé lorsqu’il est utilisé avec n’importe quel modèle MCB. Le système RPS est conçu pour être utilisé avec 50 lb ou plus grandes bouteilles. Il fournira le carburant sans interruption, problème d’approvisionnement à l’une de la BCP, même par temps froid. Parfait pour tous les événements. Les roues de 40"W x 22"L x 46"H. 14' de diamètre mesurent 3" de large.
Poids &Dimensions
- Profondeur 22 dans
- Largeur 40 dans
- Hauteur 46 dans
- Poids 93 lbs
Détails du produit
- Applications N/d
- Marque Crown Verity Inc.
- Quantité par paquet 1
- Description Panier de propane
- Matériau Acier inoxydable
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Crown Verity Propane distant voiturette w / sécurisation de chaînes - citernes non comprise - RPS-486072
1637,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit