Prix : 52,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Diviseur amovible pour 10 « L x 24 " P x 8 " H Bins - Noir
Diviseurs de bac sont disponibles pour tous nos Stackbins et 800 boîtes de trémie de série. Ils ont une conception en forme de T qui permet le diviseur se lever et d’ajuster de gauche à droite lorsqu’il figure dans le conteneur. Construit 18 Spot soudés en acier de calibre.
Diviseurs de bac sont disponibles pour tous nos Stackbins et 800 boîtes de trémie de série. Ils ont une conception en forme de T qui permet le diviseur se lever et d’ajuster de gauche à droite lorsqu’il figure dans le conteneur. Construit 18 Spot soudés en acier de calibre.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 3,3 lbs (1,5 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Accessoire
- Marque Stackbin
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1-8BD-BK *
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stackbin® diviseur amovible pour 10" W x 24 H « x 8 D » acier bacs, noir
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit