Prix : 52,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Diviseur amovible pour 12 « L x 20-1 /2 " P x 9-1 / 2 « H Bins - Gris
Diviseurs de bac sont disponibles pour tous nos Stackbins et 800 boîtes de trémie de série. Ils ont une conception en forme de T qui permet le diviseur se lever et d’ajuster de gauche à droite lorsqu’il figure dans le conteneur. Construit 18 Spot soudés en acier de calibre.
Diviseurs de bac sont disponibles pour tous nos Stackbins et 800 boîtes de trémie de série. Ils ont une conception en forme de T qui permet le diviseur se lever et d’ajuster de gauche à droite lorsqu’il figure dans le conteneur. Construit 18 Spot soudés en acier de calibre.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Accessoire
- Type d’accessoire Diviseur
- Quantité par paquet 1
- Marque Stackbin
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1-4BD-GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
119,95 $
Stackbin® Top Cover pour 12" W x 20-1/2 « D x 9-1/2 » H acier gris d’emplacements
Article nº : B529209
Pas encore évalué
52,95 $
Stackbin® diviseur amovible pour 12" W x 20-1/2 « D x 9-1/2 » H acier gris d’emplacements
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires