Quantité minimale: 2
Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’ACI Twin paramètre répéter Cycle Timer caractéristiques deux minuteries dans un cas, agissant comme un fonctionnement en continu répéter le cycle timer. La double réglage cycle de répétition de minuterie permet de réglage indépendant des fois « on » et « off » temps. Ceci fournit la souplesse nécessaire requise pour de nombreuses applications de synchronisation. Lorsque la puissance est appliquée à la bobine de la minuterie, la minuterie de plomb commence immédiatement son retard. Est arrivé en retard de la minuterie de plomb, les contacts du relais de transfert et restent transférés jusqu'à ce que la minuterie retard retard est atteint. Les contacts du relais sont libérés, les deux compteurs sont remis à zéro et le cycle de synchronisation commence automatiquement. Le plomb et la minuterie de retard est réglable à n’importe quel point de zéro à pleine échelle en ajustant les boutons double. N’importe quel modèle de contacts de relais « ON » et « OFF » est possible.
Poids &Dimensions
- Poids 0,4 lb (.18 kg)
Détails du produit
- 3 Phase 230V AC 0,1 s Max
- Température de fonctionnement +15° - + 120° F (-10 - + 50° C)
- 1 Phase 120V AC ±10 %
- 1 Phase 230V AC ±1 %
- Marque Commandes avancées
- Emplacement de montage Broche 8 fiche Octal
- Fréquence d’entrée 250 000 cycles
- Tension de la bobine 120 VCA
- Numéro de référence du fabricant 104225
Conformité et certifications
- Certifications Répertorié UL CE RU E158650
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Advance contrôle 104225 répéter Cycle Timer, 0-6 sec, SPDT - 120 VAC
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit