Remplacement 12 "x 8' la bande Standard claire pour portes rideaux Strip
Article nº : WB786CP3
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 7 ft
- 8
- 9
- 12
8
Prix : 66,95 $
Les clients ont également été consultés
Réparer des portes existantes à l’aide de nos bandes de remplacement.
Pré-perforés bande de vinyle de PVC peut simplement être couper à longueur et montée pour réparer les bandes manquantes ou endommagées. UV stabilisé matériau conserve la clarté pour une durée de visibilité et augmente la durée de vie. Les trous pré-perforés sont espacés de 2" centre-centre. Matériel non inclus. Offre une résistance excellente température de - 10° 150° f. Résistant au feu, aussi bien l’aussi du auto-extinguible et enregistré comme tel par le Bureau de Californie état des incendies sur.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 8 pi (2,44 m)
- Poids 5,5 lbs (2,5 kg)
- Épaisseur 0,12 po (.3 cm)
Détails du produit
- Type Bande de remplacement
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Non
- Matériau Vinyle lisse standard
- Numéro de référence du fabricant 000-786CP3
- Couleur Effacer
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GARY L
Date de : Avril 03, 2020
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Cet article fonctionne dans un environnement extérieur ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Oui il peut. Il mûrira plus rapidement en fonction des conditions que si utilisé à l’intérieur, mais ils sont utilisés à l’extérieur un peu.
-
Remplacement 12 "x 8' la bande Standard claire pour portes rideaux Strip
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires