Prix : 645,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques distinctives:
✓ Plusieurs unités de pesée disponibles : kg/lb.
✓ Possibilité de modifier la gravité en fonction de l’emplacement géographique.
✓ Les caractéristiques comptent et pèsent l’accumulation.
L’indicateur LED global Industrial™ Replacement est compatible avec les modèles 412227 et 412228 de Global Industrial™ NTEP Pallet Scale et comprend plusieurs fonctions de maintien, des unités de mesure, y compris zéro, tare et brut, et met automatiquement à jour la date et l’heure. Certifié dans 5 000 divisions. Garantie limitée de 1 ans.
Comprend un mode d’économie d’énergie intégré et un clavier et un écran résistants aux éclaboussures.
Alarme de surcharge et de sous-charge incluse.
L’indicateur se connectera à un tableau de bord.
✓ Plusieurs unités de pesée disponibles : kg/lb.
✓ Possibilité de modifier la gravité en fonction de l’emplacement géographique.
✓ Les caractéristiques comptent et pèsent l’accumulation.
L’indicateur LED global Industrial™ Replacement est compatible avec les modèles 412227 et 412228 de Global Industrial™ NTEP Pallet Scale et comprend plusieurs fonctions de maintien, des unités de mesure, y compris zéro, tare et brut, et met automatiquement à jour la date et l’heure. Certifié dans 5 000 divisions. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure lb, kg, g, oz, lb:oz
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Poids 3,3 lbs (1,5 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur CA / CC
- interface RS-232
- Affichage LED
- Type Indicateur
- Pour une utilisation avec Balances à palettes NTEP industrielles ™ mondiales
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 695835
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Échelle industrielle ™ palette NTEP avec indicateur LED, 4'x4', 10 000 lb x 2 lb
Article nº : 412227
Pas encore évalué
1 749,00 $
Échelle industrielle ™ palette NTEP avec indicateur LED, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb
Article nº : 412228
Pas encore évalué
1 649,00 $
Indicateur LED de remplacement industriel ™ mondial pour les balances à palettes NTEP
645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires