Bande de remplacement de 12 po x 10 pi résistante aux égratignures à basse température pour portes à rideaux à lanières, qté par paquet : 5
Article nº : WBB3145185
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 7 ft
- 8 ft
- 10 ft
- 12 ft
10 ft
66,95 $ ch.
Prix: 334,75 $ / Pkg de 5
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçues pour une installation rapide et une facilité d’utilisation, les portes à bandes réduisent les coûts énergétiques, préviennent la contamination, améliorent le contrôle de l’environnement et favorisent de meilleurs flux de travail avec une sécurité accrue des employés. Avec une plage de température qui atteint -40 °F, les formules à basse température sont recommandées pour les applications de refroidissement/congélateur et les installations inspectées par l’USDA. Les bandes de rechange sont prédécoupées et pré-perforées pour une installation facile.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 10 pi (3,05 m)
- Épaisseur 0,12 po (.3 cm)
Détails du produit
- Type Bande de remplacement
- Marque Aleco
- Assemblage requis Non
- Matériau Vinyle résistant aux rayures à basse température
- Numéro de référence du fabricant 400449
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Bande de remplacement de 12 po x 10 pi résistante aux égratignures à basse température pour portes à rideaux à lanières, qté par paquet : 5
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires