Prix : 115,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçue pour des débits élevés qui répondent ou dépassent les normes ANSI, la buse offre une distribution optimale de pulvérisation pour la protection des utilisateurs. Contrairement aux conceptions de rose de douche, cette buse compacte réduit le potentiel de nidance d'insecte et élimine les coûts élevés de remplacement associés aux têtes de pulvérisation en plastique fissurées ou bosselées.
Installée de série sur les douches de sécurité Hughes, cette buse de douche haute performance est conçue pour maximiser les performances et l’efficacité, ce qui permet d’obtenir un jet parfait et conforme à la norme ANSI.
La plaque tourbillonnante génère une rotation contrôlée du jet d’eau à travers quatre ouvertures inclinées. Un trou au centre contrôle la vitesse et le débit d’eau à travers la buse, ce qui permet d’obtenir un modèle de pulvérisation conforme à la norme ANSI. La sortie en entonnoir mélange l’eau et élimine toute cavitation.
Caractéristiques :
Installée de série sur les douches de sécurité Hughes, cette buse de douche haute performance est conçue pour maximiser les performances et l’efficacité, ce qui permet d’obtenir un jet parfait et conforme à la norme ANSI.
La plaque tourbillonnante génère une rotation contrôlée du jet d’eau à travers quatre ouvertures inclinées. Un trou au centre contrôle la vitesse et le débit d’eau à travers la buse, ce qui permet d’obtenir un modèle de pulvérisation conforme à la norme ANSI. La sortie en entonnoir mélange l’eau et élimine toute cavitation.
Caractéristiques :
- Buse NPT amovible et auto-drainante de 1 pouces
- Fabriqué à partir d’un matériau en nylon durable
- Pour une mise à niveau sur n’importe quel système de douche de sécurité installé avec des filetages de tuyau de 1 pouces
- Diamètre de la pomme de douche: 2 « L x 2 « P x 3 « H
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 2
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Diamètre de la pomme de douche 2 po
Détails du produit
- Matériel de tête de douche Nylon
- Description Buse de rechange pour douches de sécurité, nylon
- Famille de couleurs de pomme de douche Rouge
- Comprend 1 Unité complète
- Type Buse de remplacement
- Marque Hughes
- Matériau Nylon
- Numéro de référence du fabricant BUSE
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- ANSI Certification Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Buse de remplacement Hughes pour douches® de sécurité, nylon, rouge
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires