Quantité minimale: 2
Prix : 329,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 329,95 $ ch.
- Acheter 3+ 315,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les rubans AXR® plus de 7 rubans sont des rubans de résine standard de la gamme Inkanto. Leur grande polyvalence (imprimable sur papiers enduits), leur performance (netteté, vitesse d’impression) et leur capacité à élargir les champs d’application habituels de rubans de résine ont permis de marquer AXR® 7+ la référence mondiale sur cette famille de produits. Les rubans sont idéaux pour être utilisés avec une imprimante à tête plate. Ce produit a une garantie à vie limitée.
Utilisations principales: Signalisation et logos, laboratoire, plaque signalétique, dispositif médical, pièce mécanique, composant électrique, sac de pièces / produits, poche de sang, marquage de l’usine, produits chimiques, carte de circuit imprimé, étiquettes de pneus et d’entretien.
Caractéristiques :
Utilisations principales: Signalisation et logos, laboratoire, plaque signalétique, dispositif médical, pièce mécanique, composant électrique, sac de pièces / produits, poche de sang, marquage de l’usine, produits chimiques, carte de circuit imprimé, étiquettes de pneus et d’entretien.
Caractéristiques :
- Excellente qualité d’impression, sensibilité et multi-compatibilité des récepteurs
- Excellente résistance aux salissures et aux rayures
- Bonne résistance à la température élevée
- Performance concentrée en termes de qualité d’écriture et de durabilité d’impression
- Bon niveau de résistance quel que soit le matériau de l’étiquette
Poids &Dimensions
- Largeur 65 mm
- Taille du noyau 1 in (2,54 cm)
- Longueur 450 M
Détails du produit
- Type Ruban de résine
- Rouleaux par carton 24
- Pour imprimante Zebra industrielle - série haute Performance
- Marque Inkanto
- Quantité par paquet 12
- Série AXR 7+
- Matériau Résine-Extra
- Numéro de référence du fabricant T65176IO
- Rouleaux par cas 12
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications ISO 9001, 14001, OHSAS18001
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Inkanto AXR 7+ Rubans de résine premium, 65mm L x 450m L, Noir, 12 Rouleaux /Boîtier
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires