Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gardez vos tout-petits en sécurité dans les fondations résistantes aux bactéries NeatSeat™ Foodservice Hardwood High Chair. Le design attrayant complète n’importe quel décor dans les restaurants ou à la maison. La construction solide durable de bois dur fournira l’utilisation durable et fiable dans n’importe quel environnement. Tous les bords sont arrondis pour plus de sécurité et un aspect plus fini. Les pieds larges et sans pointe fournissent une base stable pour garder la chaise solidement sur le sol, gardant le bambin en sécurité. Empilable jusqu’à quatre haut, en utilisant une petite empreinte de pas pour réduire l’espace de stockage. Inclut un harnais EZClean™ qui s’ajuste pour une sécurité supplémentaire. Satisfait ou dépasse les exigences de sécurité astm F04 pour les retenues passives ainsi que la stabilité, la surcharge statique et l’étiquetage de sécurité du produit.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Chaise haute résistante aux bactéries pour les restaurants, les garderies et les maisons
- Pieds larges et sans pointe pour une base stable
- Harnais réglable EZClean™ pour plus de sécurité
- Conception empilable jusqu’à quatre haut
- La hauteur de la chaise est conçue pour s’asseoir à la hauteur de table
- Assemblage rapide requis
- Une unité par carton
- Dimensions de mise en place du produit: 30 » H X 20,5 » W X 20,5 » D
- garantie 5 ans
- Disponible en cerise antique ou finitions naturelles
Poids &Dimensions
- Profondeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 30 lbs (13,64 kg)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Chaise haute de bois franc
- Antibactérien Oui
- Type Chaise haute
- Quantité par paquet 1
- Marque Fondations
- Matériau Bois dur
- Numéro de référence du fabricant 4522046
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Répond ou dépasse les exigences de sécurité ASTM F404
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
395,95 $
Table de pause Interion®, 60"L x 30"W, Chêne
Article nº : 695670OK
Pas encore évalué
419,95 $
Table ronde ® restaurant interion® 36 », acajou
Article nº : 695672MH
Pas encore évalué
409,95 $
NeatSeat™ Restaurant Hardwood High Chair - Natural
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires