Quantité minimale: 6
Prix : 52,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le ProHolster est le premier étui de protection électronique avec une attache rétractable pour garder vos précieux appareils électroniques sécurisés et accessibles lorsque vous en avez le plus besoin. Le ProHolster est construit avec du nylon robuste de 600 deniers pour une durabilité accrue. À l’aide de la longe incluse, connectez votre radio, votre GPS ou tout autre appareil électronique au cordon rétractable robuste fabriqué en fibre de Kevlar® DuPont™. Si votre équipement n’a pas de point de fixation pour la longe, nous incluons une plaque de montage adhésive. Une fois que votre ProHolster est attaché à votre ceinture ou à votre sac à dos, prenez la radio et l’attache intégrée se rétracte, plus de gouttes! Avec ProHolster Electronics Protective Holster, votre équipement radio, GPS, téléphone et électronique sera toujours pratique et jamais perdu.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 0,29 lbs (.13 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Force de rétraction 6 gr.
- Type Étui radio
- Type d’accessoire Tactical Gear
- Marque T-règne
- Matériau Acier, aluminium, Polycarbonate, Kevlar
- Numéro de référence du fabricant 0TRH-1011
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Durée de vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
T-règne d’attache rétractable Radio étui 0TRH-1011 - 4" L x 3" W x 9-1/2 « H noir
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit