Prix : 499,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COMAC RETRO+ Sèche-buse pour mains ou cheveux 120 ou 220V Blanc - RET+W110V
Construction en fonte pour un design compact et élégant avec une vitesse de séchage rapide et une durabilité durable. Capteur automatique. Respectueux de l’environnement, en utilisant moins de 1/6 e de l’énergie d’un sèche-mains classique. Revêtement antibactérien, zéro germe à la surface.
Principales caractéristiques et avantages :
Construction en fonte pour un design compact et élégant avec une vitesse de séchage rapide et une durabilité durable. Capteur automatique. Respectueux de l’environnement, en utilisant moins de 1/6 e de l’énergie d’un sèche-mains classique. Revêtement antibactérien, zéro germe à la surface.
Principales caractéristiques et avantages :
- Aspect élégant, LED bleu
- Efficace, rapide et sûr
- Capteur automatique
- Convient à être installé dans les endroits à fort trafic
- Faible encombrement
- Vandal Proof
- Acier renforcé à service lourd
- Vis inviolables
- Garantie à vie
- Fabriqué au Canada
Poids &Dimensions
- Largeur 11,9 po
- Profondeur 8 dans
- Hauteur 9 dans
- Poids 15 lbs
Détails du produit
- Sortie de vitesse d’air chaud 14000 LFM
- Temps de séchage 10 secondes
- Style de séchage Sous-mains
- Emplacement de montage Support mural
- Ampérage 1400 A
- TR/MIN 15500 rpm
- Puissance en watts 1400 W
- Type Les rayons infrarouges
- Quantité par paquet 1
- Matériau Fer de fonte
- Style Rétro+
- Activation Automatique
- CFM 202 CFM
- Gamme de capteurs Réglable
- Tension 120 V
- Description Sèche-linge pour mains ou cheveux
- Température de l’air Réglable °F
- Puissances en chevaux 5/8 HP
- Marque Société Comac
- hertz 50/60 Hz
- Décibels 65
- Numéro de référence du fabricant RET+W110V
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications CE,CSA, UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit de récréation ADA - C-000011031
Article nº : B0014833
Pas encore évalué
141,95 $
Plaque d’adaptateur mural - C-000011032
Article nº : B0014834
Pas encore évalué
108,95 $
Séchoir à bus COMAC RETRO+ pour mains ou cheveux 120 Blanc - RET+W110V
499,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires