Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Generac RG02224ANAX, 22kW, monophasé, Quietsource générateur, NG/LP, alun réfrigéré par un liquide. Enceinte

Generac RG02224ANAX, 22kW, monophasé, Quietsource générateur, NG/LP, alun réfrigéré par un liquide. Enceinte

Article nº : WBB2023350

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 19 405,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Generac RG02724ANAX, 27kW, monophasé, Quietsource générateur, NG/LP, alun réfrigéré par un liquide. Enceinte

Generac RG02724ANAX, 27kW, monophasé, Quietsource générateur, NG/LP, alun réfrigéré par un liquide. Enceinte

Generac RG03624ANAX, 36kW, monophasé, boîtier en aluminium de générateur, NG/LP, à refroidissement liquide

Generac RG03624ANAX, 36kW, monophasé, boîtier en aluminium de générateur, NG/LP, à refroidissement liquide

Generac RG06024AVAX, 60kW, monophasé, boîtier en aluminium de générateur, LP, à refroidissement liquide

Generac RG06024AVAX, 60kW, monophasé, boîtier en aluminium de générateur, LP, à refroidissement liquide

Generac RG02224ANAX, 22kW, monophasé, Quietsource générateur, NG/LP, alun réfrigéré par un liquide. Enceinte



The Protector™ QS Series est une gamme complète de systèmes de générateur de secours automatique qui équipent les appareils essentiels et les technologies modernes pendant les coupures électriques, ce qui permet aux propriétaires et à leurs familles de continuer à vivre la vie confortablement et sans interruption.

Caractéristiques :
  • Boîtier en aluminium standard
  • 1800 TR/MIN
  • Technologie de puissance réelle
  • Fonction silence-Test
  • Contrôleur de l’évolution
  • Standard 5 an mandat
  • Maintenace facile accès

Poids &Dimensions

  • Largeur 35-5/16 po (89,69 cm)
  • Longueur 77 in (195,58 cm)
  • Hauteur 43-1/2 po (110,49 cm)
  • Poids 905 lbs (411,36 kg)

Détails du produit

  • Évalué Watts 22 kW W
  • Type de carburant Gaz liquide Propane/naturel
  • Tension 120/240 V
  • Arrêt de l’huile faible Oui
  • Batterie incluse Non
  • Type Refroidi par liquide
  • Marque Generac
  • Type de moteur Generac® 2,4 L
  • Série Protecteur de QS
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant RG02224ANAX
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 5

Conformité et certifications

  • Certifications EPA, CSA, CARB
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
Generac RG02224ANAX, 22kW, monophasé, Quietsource générateur, NG/LP, alun réfrigéré par un liquide. Enceinte

Generac RG02224ANAX, 22kW, monophasé, Quietsource générateur, NG/LP, alun réfrigéré par un liquide. Enceinte

Article nº : WBB2023350