Prix : 19 405,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Generac RG02224GNAX, 22kW, 120/208 3-Phase, Liquid Cooled Protector QS Generator, NG/LP, Alum. P.j.
Alimentation automatique de secours pour les grandes maisons ou les entreprises. Vous cherchez à sauvegarder toute votre maison, bureau ou installation? Considérez la ligne de générateur de secours automatique Gaseous Protector. Ces unités alimentent les appareils électroménagers, les pièces, les espaces et les technologies modernes essentiels pendant les pannes de courant, permettant aux propriétaires, aux propriétaires d’entreprise et à vos clients de continuer à vivre / fonctionner sans interruption.
Caractéristiques :
Alimentation automatique de secours pour les grandes maisons ou les entreprises. Vous cherchez à sauvegarder toute votre maison, bureau ou installation? Considérez la ligne de générateur de secours automatique Gaseous Protector. Ces unités alimentent les appareils électroménagers, les pièces, les espaces et les technologies modernes essentiels pendant les pannes de courant, permettant aux propriétaires, aux propriétaires d’entreprise et à vos clients de continuer à vivre / fonctionner sans interruption.
Caractéristiques :
- Véritable puissance™ la technologie. Offre une qualité d’alimentation de classe supérieure avec moins de 5 % de distorsion harmonique totale (THD) pour un fonctionnement propre et fluide de l’électronique et des appareils sensibles.
- Evolution™ Contrôleur. Un contrôle de pointe et intuitif. Le contrôleur Evolution dispose d’un écran de texte LCD multilingues bilingues avec des boutons rétroéclairés codés en couleur. Il a reçu des mises à niveau, y compris la capacité usb flash, la charge de la batterie intelligente, l’ajustement de tension, et rétro-éclairé boutons de style tampon membranaire.
- Une garantie limitée de 5 ans avec options de garantie prolongées est disponible. Nous sommes fiers de notre conception de produits innovantes, de notre haute qualité et de notre fiabilité de première classe, alors nous nous tenons derrière eux avec une garantie limitée forte de 5, 7 ou 10 ans.
- Boîtier en aluminium MAINTENANT disponible. Les enceintes en aluminium offrent une durabilité accrue et sont résistantes à la corrosion - idéales pour les maisons situées dans les environnements côtiers et salés.
- Calme-Test™. Tous les générateurs de secours exécutent un test hebdomadaire pour s’assurer que le système fonctionne correctement. Grâce à Quiet-Test, votre générateur de maison Protector Series effectue son auto-test à un RPM plus bas et plus silencieux, qui peut être programmé pour fonctionner chaque semaine, bihebdomadaire ou mensuel.
- Lien mobile™ surveillance à distance. Mobile Link est le système de surveillance à distance cellulaire de Generac qui vous permet de vérifier l’état de votre générateur de n’importe où dans le monde en utilisant votre ordinateur, tablette ou smartphone.
- Consultez les exigences locales en matière de code électrique, de bruit et d’emmision avant l’achat pour vous assurer que vous obtenez le bon produit
Poids &Dimensions
- Largeur 30-5/8 po (77,79 cm)
- Longueur 62-3/16 po (157,96 cm)
- Hauteur 38-5/8 po (98,11 cm)
- Poids 905 lbs (411,36 kg)
Détails du produit
- Évalué Watts 22 kW W
- Type de carburant Gaz liquide Propane/naturel
- Tension 120/280 V
- Batterie incluse Non
- Type Refroidi par liquide
- Marque Generac
- Type de moteur Generac® OHVI 2,4L @ 1800RPM
- Série Protecteur de QS
- Matériau Boîtier en aluminium
- Décibels 70 (normal) / 61 (exercice)
- Numéro de référence du fabricant RG02224GNAX RG10GNAX
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Generac extrême froid chauffe-moteur pour Auto veille liquide refroidissement moteur de 2,4 L de générateurs
Article nº : B1735098
Pas encore évalué
269,95 $
Generac RG03224GNAX, 32kW, 120/208 3-Phase, Liquid Cooled Protector QS Generator, NG/LP, Alum. P.j.
Article nº : B2227672
Pas encore évalué
24 775,00 $
Generac RG02224GNAX, 22kW, 120/208 3-Phase, Liquid Cooled Protector QS Generator, NG/LP, Alum. P.j.
19405,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires