Prix : 34 679,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Generac RG06024AVAX, 60kW, monophasé, boîtier en aluminium de générateur, LP, à refroidissement liquide
The Protector™ Series est une gamme complète de systèmes de générateur de secours automatique qui équipent les appareils essentiels et les technologies modernes pendant les coupures électriques, ce qui permet aux propriétaires et à leurs familles de continuer à vivre la vie confortablement et sans interruption.
Caractéristiques :
The Protector™ Series est une gamme complète de systèmes de générateur de secours automatique qui équipent les appareils essentiels et les technologies modernes pendant les coupures électriques, ce qui permet aux propriétaires et à leurs familles de continuer à vivre la vie confortablement et sans interruption.
Caractéristiques :
- Technologie de puissance réelle
- Fonction silence-Test
- Contrôleur de l’évolution
- Garantie standard de 5 an
- Maintenace facile accès
Poids &Dimensions
- Largeur 39 in (99,06 cm)
- Longueur 83-1/2 po (212,09 cm)
- Hauteur 52-1/2 po (133,35 cm)
- Poids 1328 lbs (603,64 kg)
Détails du produit
- Évalué Watts 60 kW W
- Type de carburant Propane liquide
- Arrêt de l’huile faible Oui
- Batterie incluse Non
- Type Refroidi par liquide
- Marque Generac
- Type de moteur Generac® 2,4 L
- Série Protector
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant RG06024AVAX
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 5
Conformité et certifications
- Certifications EPA, CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 100 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 13A, Orange
Article nº : 500791
Pas encore évalué
115,95 $
Generac RG06024AVAX, 60kW, monophasé, boîtier en aluminium de générateur, LP, à refroidissement liquide
34679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires