Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Koblenz RM-2015 N 20 » Machine au sol, 1,5 HP, 175RPM , 120V , 50' Cord

Koblenz RM-2015 N 20 » Machine au sol, 1,5 HP, 175RPM , 120V , 50' Cord

Article nº : WBB3072022

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 585,00 $

Quantité

  • Vitesse de brosse: 175 RPM
  • Taille du tampon: 20 »
  • Moteur: Précision équilibrée puissant 1,5 HP
  • Cordon d’alimentation: 50 pi 3 fils mis à la terre 14 jauge
  • Poignée: Acier chromé durable de calibre 13 1-1 / 4 « diamètre
  • Roues: 5 » sans marquage
  • Poids à l’expédition : 145 lb
  • Poids net: 120 lb
  • Suaire: Polyéthylène
  • Châssis: Polyéthylène


Poids &Dimensions

  • Largeur 24-13/16 po (63,02 cm)
  • Hauteur 46-1/2 po (118,11 cm)
  • Poids 80 lbs (36,36 kg)
  • Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
  • Largeur de nettoyage 20 dans
  • Longueur du cordon 50 pi

Détails du produit

  • Source d'alimentation Utilisation sur secteur
  • Tension 120 V
  • Assemblage requis Non
  • Puissances en chevaux 1,5 CV
  • Type Machine à plancher
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Koblenz
  • Matériau Métal/plastique
  • Système d’entraînement Coussin Assist
  • Numéro de référence du fabricant 00 4495 01-6
  • Nombre de vitesses de broche 1
  • Couleur Gris
  • Moteur à balais RPM 175 tr/min

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Koblenz RM-2015 N 20 » Machine au sol, 1,5 HP, 175RPM , 120V , 50' Cord

Koblenz RM-2015 N 20 » Machine au sol, 1,5 HP, 175RPM , 120V , 50' Cord

Article nº : WBB3072022

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant