Prix : 20,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Série de MDM sont des montures en élastomère, qui permettent le contrôle de la vibration efficace pour tous les types de machines tournantes. Le caoutchouc de double déflexion série MDM dans les supports de cisaillement sont couleur codée pour l’identification de la capacité de chargement et évite les erreurs d’installation. La série de MDM ont nervuré et bases anti-dérapantes. Aucun boulonnage des boulons d’ancrage n’est requise pour les machines qui n’ont aucun mouvement latéral.
Poids &Dimensions
- Déviation 3/8 en
- Largeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Déviation à charge solide 3/8 en
- Taille du boulon 1/2 en
- Charge maximale 70 lbs (31,82 kg)
- Longueur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Hauteur du montage 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 0,16 lbs (.07 kg)
Détails du produit
- Charge nominale 70
- Marque Andre
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant MDM-A-3
- Couleur Vert
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Andre RMD-A-3 - supports de caoutchouc en cisaillement 3-1/8" L x 1-3/4" W x 1-1/4 "H
20,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit