Prix : 3 469,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rockford RLSW-70 - Peluches séparateurs de 3" - 25" L X 25"W X 20 » H - Acier
Un séparateur de Rockford est conçu pour un rendement exceptionnellement élevé en conservant une grande variété de déchets insolubles. Voyage de maximale de l’eau les turbulences réduites grâce à l’action de filtrage de ses écrans empêche l’évacuation dans des systèmes de drainage qui peuvent provoquer le blocage, les arrêts et les sauvegardes. La série RLS est des séparateurs de charpie pour recevoir les peluches, les boutons et autres déchets venant des laveuses et des buanderies.
Un séparateur de Rockford est conçu pour un rendement exceptionnellement élevé en conservant une grande variété de déchets insolubles. Voyage de maximale de l’eau les turbulences réduites grâce à l’action de filtrage de ses écrans empêche l’évacuation dans des systèmes de drainage qui peuvent provoquer le blocage, les arrêts et les sauvegardes. La série RLS est des séparateurs de charpie pour recevoir les peluches, les boutons et autres déchets venant des laveuses et des buanderies.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Taille de connexion 3 in (7,62 cm)
- Hauteur de sortie 3 in (7,62 cm)
- Hauteur d’entrée 16 in (40,64 cm)
- Longueur 25 in (63,5 cm)
Détails du produit
- Type Séparateur de peluches
- Marque Rockford
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RLSW-70
- Style de connexion NPT femelle
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Intercepteur de solides Zurn Z1180, IP femelle 2"
Article nº : B904107
Pas encore évalué
2 675,00 $
Rockford RLSW-70 - Lint séparateurs de 3"- 25" L X 25 "W X 20 » H - acier
3469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires