Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MATIÈRES DANGEREUSES ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENT DE DANGER
VINYLE SANS AMIANTE
Étiquettes d’avertissement Hazmat aident à garder votre installation en conformité OSHA de fidéliser les employés a averti des dangers de l’amiante. Étiquettes d’avertissement Hazmat avertissent le personnel des zones avec des matières dangereuses, y compris l’amiante et le plomb. Étiquettes d’avertissement répondent aux règlements de l’OSHA 1 910,1(b) pour « contenant de l’amiante (MCA) » pour tout matériau contenant plus de 1 % l’amiante. Étiquettes d’avertissement mesurent 3 "x 5". Flexible.004 mil que vinyle épais avec endos adhésif permanent, sensible à la pression est conçu pour rapide et facile de peel off et application. Le vinyle est un matériau résistant à l’humidité et de longue durée qui adhère fortement aux surfaces planes et courbes. Convient pour les applications intérieures et extérieures.
VINYLE SANS AMIANTE
Étiquettes d’avertissement Hazmat aident à garder votre installation en conformité OSHA de fidéliser les employés a averti des dangers de l’amiante. Étiquettes d’avertissement Hazmat avertissent le personnel des zones avec des matières dangereuses, y compris l’amiante et le plomb. Étiquettes d’avertissement répondent aux règlements de l’OSHA 1 910,1(b) pour « contenant de l’amiante (MCA) » pour tout matériau contenant plus de 1 % l’amiante. Étiquettes d’avertissement mesurent 3 "x 5". Flexible.004 mil que vinyle épais avec endos adhésif permanent, sensible à la pression est conçu pour rapide et facile de peel off et application. Le vinyle est un matériau résistant à l’humidité et de longue durée qui adhère fortement aux surfaces planes et courbes. Convient pour les applications intérieures et extérieures.
Détails du produit
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Trousse de système d’Identification du danger NMC HMK, rouge/jaune/blanc/bleu
Article nº : B974749
Pas encore évalué
56,95 $
Rouleau de 500 étiquettes en vinyle d’avertissement danger - amiante libre
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires