Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le support à rouleaux unique offre une capacité de largeur de 60 pouces peut être utilisé avec les fraises de style RC et APN (les fraises sont facultatives). L’unité est construite en acier tubulaire de 1-1/2 « 16 ga et supporte jusqu’à 300 lb. Un ensemble de roulettes est disponible en tant qu’add-on pour rendre le roll stand mobile (Global # 412304 / Part # D-9078). La fraise est vendue séparément.
Poids &Dimensions
- Hauteur 30 - 45 pouces
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Largeur maximale du matériau 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Marque Dehnco
- Quantité par paquet 1
- Emplacement de montage Stand
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RS-6074
- Couleur Noir
- Capacité de roulis 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce qui est de la gauche à bonne distance ?
Question posée par : Juin 25, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
70 po
-
Accessoires
Dehnco Fileed Stem Casters, 3 » Dia. Tout pivotant &2 Verrouillage, 4/Pack
Article nº : 412304
Pas encore évalué
199,95 $
Support de rouleau Dehnco pour 60 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires