Quantité minimale: 3
Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fabriqué à partir de 19 calibres cadre en acier galvanisé 2 "profonde avec 1" flange. Pour un fonctionnement silencieux, les lames en aluminium ont des bords feutrés. Coup de conduit pré-perforé. Classe 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Longueur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Marque Fantech
- Emplacement de montage Toit
- Description Accessoire
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 5ACC23e
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech Roof Mount Damper 5ACC23RD, 23" x 23"
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit