Prix : 1 285,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wolo® Roof Mount LED Warning Light 57" Low Profile Design. LED bleues à lentille transparente 12-24 volts - 575-57
Lumineux profil bas 57 " led avertissement clair lentille bleu LED SAE et Californie T13 Certifié. Livré avec des sangles en acier inoxydable, contrôleur d’interrupteur, fusibles et tout ce qui est nécessaire. Caractéristiques 29 modèles de lumière, ruelle et prendre les feux et l’avis de circulation.
Lumineux profil bas 57 " led avertissement clair lentille bleu LED SAE et Californie T13 Certifié. Livré avec des sangles en acier inoxydable, contrôleur d’interrupteur, fusibles et tout ce qui est nécessaire. Caractéristiques 29 modèles de lumière, ruelle et prendre les feux et l’avis de circulation.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/4 po (28,58 cm)
- Longueur 59-1/4 po (150,5 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Tension 12-24 VDC V
- Emplacement de montage Grill ou surface
- Description Luminous Low Profile 57" LED Warning Light
- Assemblage requis Non
- Puissance en watts 36 W
- Volts de puissance 12-24 V
- Type LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Matériau Plastique
- Style Lumière de gril
- Numéro de référence du fabricant 575-57
- Température de couleur Bleu K
- Couleur Objectif clair, LED bleue
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acheteurs d’acier soubassement W/3 points loquet 24 x 24 x 30 noir - 1734303
Article nº : B1510096
Pas encore évalué
1 009,00 $
219,95 $
Wolo® Roof Mount LED Warning Light 57" Low Profile Design. Led bleues De l’objectif clair - 575B-57
1285,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires