Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ShopSol All but établi tabouret est idéal pour les environnements robustes offrant des avantages ergonomiques pour l’utilisateur final avec une gamme étendue de hauteur qui peut être utilisée dans de nombreuses applications de lieu de travail. Construction du siège vinyle résistant est conçue pour offrir une assise confortable (3-1/2" épaisse) dans une application de l’espace de travail. Diamètre de siège est large de 14". Plusieurs hauteurs de sièges de 19" à 27" atteint la majorité des applications de travail. Nylon moulé renforcé robuste base comprend (5) 2,5" diamètres industrielle roulettes.
Essai d’échantillon de 30 jours disponible. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.
Essai d’échantillon de 30 jours disponible. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial ou composez le 1-800-645-1232 pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Plage de hauteur d’assise 19 - 27 pouces
- Hauteur maximale du siège 27 in (68,58 cm)
- Largeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du siège 19 - 27 pouces
- Base Pattue 5
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 14 in (35,56 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Selles scooter
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Description Tabouret de Scooter de vinyle
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque ShopSol
- Type de dossier Dos-nu
- Numéro de référence du fabricant 3010003
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Nylon
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications BIFMA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ShopSol ronde vinyle tabouret - multi-usages - noir
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires