Prix : 259,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Distributeur de savon automatique Roval™ est un distributeur de savon mains-libres, fonctionnant sur batterie. Cycles de distribution réglables avec clé magnétique épreuve inviolable. Couvercle en acier inoxydable de type étirés sans soudure 304. Réservoir interne amovible translucide pour le niveau de savon facile-à-vue. DEL indique le réglage et le fonctionnement. Capacité : 33-4/5 oz (1000 ml). Dimensions: 5-1/2"W x 4"D x 10-7/8"H. Propulsé par 6 batteries de taille AA (non inclus).
Poids &Dimensions
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Activation Automatique
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Non
- Capacité 1000 ml
- Type Support mural
- forme Liquide
- Marque American Specialties
- Série Roval
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 20364
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BARRY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Distributeur automatique ™ rouleau de serviettes en papier Global Industrial, Smoke Gray/Beige
Article nº : 640932
Pas encore évalué
195,95 $
53,95 $
Distributeur de savon automatique ASI® Roval™ - 20364
259,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires