Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
+
Produit réel peut différer de l’image affichée
Trousse de conversion d'installation Baldor-Reliance CC tr/min., 417077-184, TENV/TEBC/TEFC, pour FL180
Article nº : WBB914872
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
Moteur Inverter/vecteur Baldor-Reliance, IDVSNM3546, 3PH, 1HP, 1760 tr/min, 230/460V, TENV, 56C
Moteur Inverter/vecteur Baldor-Reliance, IDVSNM3546, 3PH, 1HP, 1760 tr/min, 230/460V, TENV, 56C
Moteur pour onduleur/vecteur Baldor-Reliance, IDBRPM18204C, 3 PH, 20 chevaux, 1755/3505 tr/min., 460 V, TEBC, FL1852CZ
Moteur pour onduleur/vecteur Baldor-Reliance, IDBRPM18204C, 3 PH, 20 chevaux, 1755/3505 tr/min., 460 V, TEBC, FL1852CZ
Moteur de puissance Inverter Baldor-Reliance, IDBRPM445004, 500 HP, 460 V, 3 PH, 1800 tr/min, TEBC, FL4440
Moteur de puissance Inverter Baldor-Reliance, IDBRPM445004, 500 HP, 460 V, 3 PH, 1800 tr/min, TEBC, FL4440
IDNM3534 moteur Baldor-Reliance, 0,33HP, 1725 tr/min, 3PH 60Hz, 56C, 3513 M, TENV, F1
IDNM3534 moteur Baldor-Reliance, 0,33HP, 1725 tr/min, 3PH 60Hz, 56C, 3513 M, TENV, F1
IDNM3661T moteur Baldor-Reliance, 3HP, 1750 tr/min, 3PH, 60HZ, 184TC, 0634 M, TENV, F1
IDNM3661T moteur Baldor-Reliance, 3HP, 1750 tr/min, 3PH, 60HZ, 184TC, 0634 M, TENV, F1
ZDM3768T moteur Baldor-Reliance, 5HP, 1160 tr/min, 3PH, 60HZ, 215TC, M 0740, TEBC, F1
ZDM3768T moteur Baldor-Reliance, 5HP, 1160 tr/min, 3PH, 60HZ, 215TC, M 0740, TEBC, F1
Baldor-Reliance Motor ZDPM18015C-BV, 15HP, 1800 tr/min, 3PH, 60HZ, 1838C, TEBC, pied
Baldor-Reliance Motor ZDPM18015C-BV, 15HP, 1800 tr/min, 3PH, 60HZ, 1838C, TEBC, pied
◄
►
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les kits sont pour le déplacement de la boîte de dérivation de stock FL180 - moteurs de cadre de FL280 comme indiqué. Installation de ce kit nécessite un démontage/remontage complet du moteur. Le prix est pour kit seulement.
Détails du produit
Marque
Baldor-Reliance
Description
Kit de Conversion de montage AC tr/min
Cadre
FL180
Numéro de référence du fabricant
417077-184
Type de boîtier
Entièrement fermé
Enceinte
TEFC
Commentaire du client
Pas encore examiné
Écrire une évaluation
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Posez une question
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ( )
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite !
Vous avez
111 produits dans votre panier.
Fermer Listes d’achats
Trousse de conversion d'installation Baldor-Reliance CC tr/min., 417077-184, TENV/TEBC/TEFC, pour FL180
Article nº : WBB914872
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
+
−
X
❮ Retour au début