Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Relais et contrôle RS-1 tambour de marche

Relais et contrôle RS-1 tambour de marche

Article nº : WBB917938

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Relais et contrôle RS - 1M inversion tambour contrôle momentané seulement

Relais et contrôle RS - 1M inversion tambour contrôle momentané seulement

Relais et contrôle RS-1 a-SH inversion tambour contrôle

Relais et contrôle RS-1 a-SH inversion tambour contrôle

Relais et contrôle RCL-306 Wobble tête Coil

Relais et contrôle RCL-306 Wobble tête Coil

Relais et contrôle RCM-406 haut pousser rouleau

Relais et contrôle RCM-406 haut pousser rouleau

Relais et contrôle levier pivotant de longueur réglable de RCM-401

Relais et contrôle levier pivotant de longueur réglable de RCM-401

Relais et contrôle RCM-400 Standard rouleau

Relais et contrôle RCM-400 Standard rouleau

Baldor-Reliance NEMA AC moteur de C-visage Kit, Conversion sur place, 36-3301GLD, TEFC, 36/182-4TC Frame

Baldor-Reliance NEMA AC moteur de C-visage Kit, Conversion sur place, 36-3301GLD, TEFC, 36/182-4TC Frame

Champ de Baldor-Reliance NEMA AC Motor Kit de C-visage, Conversion, 36-3403, ODP, 36/182-4TC Frame

Champ de Baldor-Reliance NEMA AC Motor Kit de C-visage, Conversion, 36-3403, ODP, 36/182-4TC Frame

Dans le monde moteur électrique Slide Base W286T

Dans le monde moteur électrique Slide Base W286T

Relais et contrôle inversion tambour contrôles


  • Positions hors-avant-arrière, 6 stationnaire, maintenu Contacts attrayant pouvoir gris finition enduite
  • Une seule pièce armature en métal épais pressé en acier (finition gris).
  • Panneaux supérieurs est formés à partir d’acier laminé à froid et bordée de Nomex. Schémas de câblage sont inclus.
  • Couvercles sont fabriqués en acier, formé avec bride pour une protection maximale contre la poussière et l’humidité.
  • Contacts de rotor forment de dur cuivre laminé, fermement attaché à la tige d’acier couvert par Bakerlite tube pour une meilleure isolation.
  • Tous les contacts de doigts sont froid cuivre forgé.
  • Boucliers de l’arc et planches de doigt sont contrecollées bakélite.
  • Action de printemps, rouleaux et cam intégrée pour prévenir les « arcs électriques » et « brûler » des contacts.
  • Construction, protégé contre la corrosion.
  • Actionnées à la main.
  • La plupart des pièces disponibles et facilement remplaçable.
  • Made in USA


Poids &Dimensions

  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Longueur 2 1/2 en
  • Hauteur 4 1/2 en
  • Poids 1 1/2

Détails du produit

  • 230V DC 1/4
  • Polyphase 230V 2
  • Type Inversion de contrôle de tambour
  • Simple 230V 2
  • Polyphase 115V 2
  • 115V DC 1/4
  • Marque Relais et contrôle
  • Simple 115V 1 1/2
  • Numéro de référence du fabricant RS-1
  • Couleur Gris
  • Polyphase 440-550V 1
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
Relais et contrôle RS-1 tambour de marche

Relais et contrôle RS-1 tambour de marche

Article nº : WBB917938