Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Relais et contrôle inversion tambour contrôles
- Positions hors-avant-arrière, 6 stationnaire, maintenu Contacts attrayant pouvoir gris finition enduite
- Une seule pièce armature en métal épais pressé en acier (finition gris).
- Panneaux supérieurs est formés à partir d’acier laminé à froid et bordée de Nomex. Schémas de câblage sont inclus.
- Couvercles sont fabriqués en acier, formé avec bride pour une protection maximale contre la poussière et l’humidité.
- Contacts de rotor forment de dur cuivre laminé, fermement attaché à la tige d’acier couvert par Bakerlite tube pour une meilleure isolation.
- Tous les contacts de doigts sont froid cuivre forgé.
- Boucliers de l’arc et planches de doigt sont contrecollées bakélite.
- Action de printemps, rouleaux et cam intégrée pour prévenir les « arcs électriques » et « brûler » des contacts.
- Construction, protégé contre la corrosion.
- Actionnées à la main.
- La plupart des pièces disponibles et facilement remplaçable.
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Longueur 2 1/2 en
- Hauteur 4 1/2 en
- Poids 1 1/2
Détails du produit
- 230V DC 1/4
- Description Réservoir amorcé
- Type Inversion de contrôle de tambour
- Simple 230V 2
- 115V DC 1/4
- Marque Relais et contrôle
- Simple 115V 1 1/2
- Numéro de référence du fabricant RS-1 A-SH
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAULA
Date de : Juin 17, 2020
-
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
produit est exactement ce que je devais convertir la machine. facilement installé et fonctionne parfaitement. Merci beaucoup -
Reviewer : Kevin Lindquist
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Un service rapide et un prix avantageux ! J’ai reçu l’article en seulement quelques jours et c’était exactement comme la photo et la description annoncé. Très bien construit avec des matériaux de qualité. Le commutateur fonctionne parfaitement. Je vais certainement faire affaires avec Global à nouveau. -
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le RS-1 a-SH inverseur fonctionne très bien pour mon tour couplé à un moteur réversible de Leeson. Bon choix ! -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
L’aiguillage a été une amélioration significative sur les interrupteurs originales sur le tour à bois et le tour à métaux.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Relais et contrôle RS-1 a-SH inversion tambour contrôle
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit