Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Relais et contrôle inversion tambour contrôles
- Positions hors-avant-arrière, 6 stationnaire, maintenu Contacts attrayant pouvoir gris finition enduite
- Une seule pièce armature en métal épais pressé en acier (finition gris).
- Panneaux supérieurs est formés à partir d’acier laminé à froid et bordée de Nomex. Schémas de câblage sont inclus.
- Couvercles sont fabriqués en acier, formé avec bride pour une protection maximale contre la poussière et l’humidité.
- Contacts de rotor forment de dur cuivre laminé, fermement attaché à la tige d’acier couvert par Bakerlite tube pour une meilleure isolation.
- Tous les contacts de doigts sont froid cuivre forgé.
- Boucliers de l’arc et planches de doigt sont contrecollées bakélite.
- Action de printemps, rouleaux et cam intégrée pour prévenir les « arcs électriques » et « brûler » des contacts.
- Construction, protégé contre la corrosion.
- Actionnées à la main.
- La plupart des pièces disponibles et facilement remplaçable.
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 6 1/8 en
- Longueur 3 1/2 en
- Hauteur 5 5/8 en
- Poids 3 1/4
Détails du produit
- 230V DC 2
- Polyphase 230V 3
- Type Inversion de contrôle de tambour
- Simple 230V 3
- Polyphase 115V 3
- 115V DC 2
- Marque Relais et contrôle
- Simple 115V 2
- Numéro de référence du fabricant RS-5
- Polyphase 440-550V 7 1/2
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Relais et contrôle RS-5 tambour de marche
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit