Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série RT est une grande corne et en tournant la combinaison légère pour la couverture de sol plante accrue.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 32 sons sont préenregistrés en un seul appareil
- Pour une durabilité accrue et sécurité en milieu de travail
- Alarme intégrée : Signal sonore réglable jusqu'à 105dB à 1 m avec contrôle du volume
- Installation : Indoorsupright, inversé, sur le côté ; Outdoorsupright seulement. (Ne pas installer la corne vers le haut)
Poids &Dimensions
- Largeur 7,87 po (19,99 cm)
- Longueur 7,8 po (19,81 cm)
- Hauteur 10,24 po (26,01 cm)
Détails du produit
- Audible Style 32 sons pré programmé
- Système de protection IP65
- Tension AC120 V
- Emplacement de montage Montage sur panneau
- Description Smart alerte Plus anticollision & corne sons W/32
- Famille de couleurs LED Ambre
- Courant de fonctionnement 266,7 mA (calculé)
- Source lumineuse LED
- Style de carrosserie Ronde avec corne
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc cassé
- Marque Patlite
- Matériau Corps : ABS ; Objectif : AS
- Numéro de référence du fabricant RT-120E-Y+FC015
Conformité et certifications
- Certifications CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Feu intermittent avec avertisseur sonore Patlite RT-120E-Y+FC015 Smart Alert Plus, 32 sons, lumière ambre, AC120V
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit