Prix : 105,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Coins arrondis pour un placement facile et rapide
✓ Finition texturée pour cacher les rayures
Les poubelles Rubbermaid® sont un choix économique, facile à nettoyer et peu encombrant pour l’élimination des déchets dans les bureaux, les entrepôts et les espaces de travail personnels. Ces poubelles s’adaptent facilement sous les bureaux standard et leurs coins arrondis offrent une résistance et une durabilité supplémentaires. Chaque poubelle est faite de fibre de verre et est texturée pour aider à cacher les rayures. Ils sont faciles à nettoyer, approuvés CSFM pour la sécurité incendie et testés UL pour contenir le papier brûlant sans fusion de la corbeille. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Profondeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Capacité 7 gal (26,5 l)
- Type Corbeille à papier deskside
- Quantité par paquet 1
- Marque Rubbermaid
- Type de couvercle Ouvert
- Matériau Fibre de verre
- Couvercle Non
- Numéro de référence du fabricant FG254300BLA
- Forme Rectangle
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Listé UL Y
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Il figure au bas de l’élément 240432BG qui elle est faite de matériaux ignifuges ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
« « UL » » est marquée au bas de l’élément 240432BG. voir lien http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html ? & nom = EIKZ. GuideInfo & ccnshorttitle = papier + conteneurs & objid = 1074233230 & cfgid = 1073741824 & version = versionless & parent_id = 1073986134 & séquence = 1
-
64,95 $
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
Corbeille en fibre de verre résistante au feu Rubbermaid®, 7 gallons, noir
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires